180,27 €/ Unitéhors TVA
218,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2215 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 58.5 kN |
Charge statique | 22 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
202,40 €/ Unitéhors TVA
244,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026