Eriks
SKF

SKF 2212 ETN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:23755498
  • Fabricant:7316576621307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

107,67 €/ Unitéhors TVA

130,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2212
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
28 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
48.8 kN
Charge statique
17 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Alternatives

109,28 €/ Unitéhors TVA

132,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026