75,45 €/ Unitéhors TVA
91,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2211 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 39 kN |
Charge statique | 13.4 kN |
Vitesse de référence | 12000 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |
89,72 €/ Unitéhors TVA
108,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026