60,66 €/ Unitéhors TVA
73,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2209 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 32.5 kN |
Charge statique | 10.6 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Vitesse limite | 10000 rpm |
65,60 €/ Unitéhors TVA
79,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026