Eriks
SKF

SKF 2208 E-2RS1TN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755468
  • Fabricant:7316576623233
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

69,59 €/ Unitéhors TVA

84,20 €TVA incluse

127 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2208
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
19.9 kN
Charge statique
6.95 kN
Vitesse de référence
16000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Alternatives

55,99 €/ Unitéhors TVA

67,75 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026