48,34 €/ Unitéhors TVA
58,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2207 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 30.2 kN |
Charge statique | 8.8 kN |
Vitesse de référence | 18000 rpm |
Vitesse limite | 12000 rpm |
49,59 €/ Unitéhors TVA
60,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026