Eriks
SKF

SKF 2207 E-2RS1TN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755461
  • Fabricant:7316571470580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

58,71 €/ Unitéhors TVA

71,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2207
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
19 kN
Charge statique
6 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm