Eriks
SKF

SKF 2206 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:23755456
  • Fabricant:7316576620522
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

38,92 €/ Unitéhors TVA

47,09 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2206
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
23.8 kN
Charge statique
6.7 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Alternatives

41,67 €/ Unitéhors TVA

50,42 €TVA incluse

258 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026