42,88 €/ Unitéhors TVA
51,88 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2206 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 15.6 kN |
Charge statique | 4.65 kN |
Vitesse de référence | 22000 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
41,67 €/ Unitéhors TVA
50,42 €TVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026