Eriks
SKF

SKF 2206 E-2RS1TN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:23755453
  • Fabricant:7316571470566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

42,88 €/ Unitéhors TVA

51,88 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2206
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
15.6 kN
Charge statique
4.65 kN
Vitesse de référence
22000 rpm
Vitesse limite
7500 rpm