34,94 €/ Unitéhors TVA
42,28 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2205 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 4.4 kN |
Vitesse de référence | 26000 rpm |
Vitesse limite | 18000 rpm |
38,55 €/ Unitéhors TVA
46,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026