32,91 €/ Unitéhors TVA
39,82 €TVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2204 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 18 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 4.15 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Vitesse limite | 20000 rpm |
35,74 €/ Unitéhors TVA
43,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026