Eriks
SKF

SKF 2204 E-2RS1TN9/W64, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:13195903
  • Fabricant:7316570793598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le roulement à rotule sur billes a été inventé par SKF. Il comporte deux rangées de billes et une piste de roulement concave commune aménagée dans la bague extérieure. De ce fait, le roulement est capable de s'aligner automatiquement et est insensible aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement. Il est particulièrement indiqué dans les cas où l'arbre risque de fléchir fortement ou de présenter un défaut d'alignement important. De plus, le roulement à rotule sur billes a un frottement plus faible que n'importe quel autre roulement, ce qui lui permet de moins chauffer, même à vitesse élevée.
Ajouter à la liste

206,33 €/ Unitéhors TVA

249,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2204
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
3.4 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm