Eriks
SKF

SKF 2204 E-2RS1TN9/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23755439
  • Fabricant:7316571775975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

40,02 €/ Unitéhors TVA

48,42 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2204
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
C3
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
3.4 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm