Eriks
SKF

SKF 2203 ETN9/W64F, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD

  • ERIKS:13195902
  • Fabricant:7316573389033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le roulement à rotule sur billes a été inventé par SKF. Il comporte deux rangées de billes et une piste de roulement concave commune aménagée dans la bague extérieure. De ce fait, le roulement est capable de s'aligner automatiquement et est insensible aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement. Il est particulièrement indiqué dans les cas où l'arbre risque de fléchir fortement ou de présenter un défaut d'alignement important. De plus, le roulement à rotule sur billes a un frottement plus faible que n'importe quel autre roulement, ce qui lui permet de moins chauffer, même à vitesse élevée.
Ajouter à la liste

165,50 €/ Unitéhors TVA

200,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2203
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
16 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
10.6 kN
Charge statique
2.55 kN
Vitesse de référence
34000 rpm
Vitesse limite
24000 rpm