197,33 €/ Unitéhors TVA
238,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2203 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 16 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 10.6 kN |
Charge statique | 2.55 kN |
Vitesse de référence | 34000 rpm |
Vitesse limite | 24000 rpm |