Eriks
SKF

SKF 2202 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:23755434
  • Fabricant:7316576624995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

31,36 €/ Unitéhors TVA

37,95 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2202
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
14 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
8.71 kN
Charge statique
2.04 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Alternatives

34,68 €/ Unitéhors TVA

41,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026