31,36 €/ Unitéhors TVA
37,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2202 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 14 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 8.71 kN |
Charge statique | 2.04 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Vitesse limite | 26000 rpm |
34,68 €/ Unitéhors TVA
41,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026