Eriks
SKF

SKF 2202 E-2RS1TN9/W64, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:24001999
  • Fabricant:7316570670110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec joint à frottement en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) à armature en tôle d'acier des deux côtés du roulement.
Cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes.
W64 = avec lubrification Solid Oil
Ajouter à la liste

144,02 €/ Unitéhors TVA

174,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
2202
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
14 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Joint des deux côtés
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
7.41 kN
Charge statique
1.76 kN
Vitesse de référence
40000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm