33,54 €/ Unitéhors TVA
40,58 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 2200 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 14 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Joint des deux côtés |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 5.53 kN |
Charge statique | 1.18 kN |
Vitesse de référence | 50000 rpm |
Vitesse limite | 17000 rpm |
34,62 €/ Unitéhors TVA
41,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026