Eriks
SKF

SKF 21318 EK/C3, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 90 mm ID, 190 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:24001992
  • Fabricant:7316570210163
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

347,25 €/ Unitéhors TVA

420,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
450 kN
Charge dynamique
393 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Vitesse de référence
3600 rpm
Limite de fatigue
45.5 kN
Classe de performance
Normale
Poids
6.16 kg
Poids
13.6 lb
Alternatives

396,17 €/ Unitéhors TVA

479,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026