Eriks
SKF

SKF 21313 EK, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 65 mm ID, 140 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23755394
  • Fabricant:7316577742261
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

189,99 €/ Unitéhors TVA

229,89 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
270 kN
Charge dynamique
243 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Vitesse de référence
4300 rpm
Limite de fatigue
29 kN
Classe de performance
Normale
Poids
2.49 kg
Poids
5.48 lb
Alternatives

211,49 €/ Unitéhors TVA

255,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026