166,66 €/ Unitéhors TVA
201,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 31 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 240 kN |
Charge dynamique | 217 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Vitesse de référence | 4800 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 2.03 kg |
Poids | 4.47 lb |
180,95 €/ Unitéhors TVA
218,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026