126,21 €/ Unitéhors TVA
152,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 166 kN |
Charge dynamique | 159 kN |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Vitesse de référence | 5600 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 1.26 kg |
Poids | 2.78 lb |
136,27 €/ Unitéhors TVA
164,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026