Eriks
SKF

SKF 21309 EW, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 45 mm ID, 100 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13195871
  • Fabricant:7316576651670
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

121,24 €/ Unitéhors TVA

146,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Double-row spherical roller bearing
Alternatives

118,84 €/ Unitéhors TVA

143,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026