109,78 €/ Unitéhors TVA
132,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 127 kN |
Charge dynamique | 129 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 0.956 kg |
Poids | 2.11 lb |
118,84 €/ Unitéhors TVA
143,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026