4 106,09 €/ Unitéhors TVA
4 968,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 44 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 242 kN |
Charge statique | 335 kN |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
Limite de fatigue | 7.5 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 23.5 kg |
Poids | 51.8 lb |