Eriks
SKF

SKF 16044, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 220 mm ID, 340 mm OD, 37 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755272
  • Fabricant:7316577004710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

1 098,10 €/ Unitéhors TVA

1 328,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
174 kN
Charge statique
204 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Limite de fatigue
5.2 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
11.43 kg
Poids
25.2 lb
Alternatives

1 050,20 €/ Unitéhors TVA

1 270,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026