Eriks
SKF

SKF 16038, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 190 mm ID, 290 mm OD, 31 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755269
  • Fabricant:7316577004697
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

909,31 €/ Unitéhors TVA

1 100,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
148 kN
Charge statique
166 kN
Vitesse de référence
4800 rpm
Limite de fatigue
4.55 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
6.87 kg
Poids
15.1 lb
Alternatives

661,02 €/ Unitéhors TVA

799,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026