Eriks
SKF

SKF 16034, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 170 mm ID, 260 mm OD, 28 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755265
  • Fabricant:7316577004673
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

524,29 €/ Unitéhors TVA

634,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
129 kN
Vitesse de référence
5300 rpm
Limite de fatigue
3.75 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
4.907 kg
Poids
10.8 lb
Alternatives

459,67 €/ Unitéhors TVA

556,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026