Eriks
SKF

SKF 16028, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 140 mm ID, 210 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755259
  • Fabricant:7316577080455
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

284,71 €/ Unitéhors TVA

344,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
80.6 kN
Charge statique
86.5 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Limite de fatigue
2.8 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.486 kg
Poids
5.48 lb
Alternatives

260,66 €/ Unitéhors TVA

315,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026