247,74 €/ Unitéhors TVA
299,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 22 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 83.2 kN |
Charge statique | 81.5 kN |
Vitesse de référence | 7000 rpm |
Limite de fatigue | 2.7 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.32 kg |
Poids | 5.11 lb |
230,24 €/ Unitéhors TVA
278,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026