217,68 €/ Unitéhors TVA
263,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 54 kN |
Charge statique | 51 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Limite de fatigue | 1.86 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.17 kg |
Poids | 2.57 lb |
128,76 €/ Unitéhors TVA
155,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026