107,81 €/ Unitéhors TVA
130,45 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 43.6 kN |
Charge statique | 39 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Limite de fatigue | 1.56 kN |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.837 kg |
Poids | 1.84 lb |
88,35 €/ Unitéhors TVA
106,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026