163,77 €/ Unitéhors TVA
198,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | W64 |
Charge dynamique | 20.8 kN |
Charge statique | 15 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Limite de fatigue | 0.735 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.279 kg |