Eriks
SKF

SKF 16010/W64, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 50 mm ID, 80 mm OD, 10 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13195808
  • Fabricant:7316571004402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Garnissage avec Solid Oil.
Ajouter à la liste

135,60 €/ Unitéhors TVA

164,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
10 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
W64
Charge dynamique
16.8 kN
Charge statique
11.4 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Limite de fatigue
0.56 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.179 kg