28,34 €/ Unitéhors TVA
34,29 €TVA incluse
389 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 16.8 kN |
Charge statique | 11.4 kN |
Vitesse de référence | 18000 rpm |
Limite de fatigue | 0.56 kN |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.179 kg |
Poids | 0.39 lb |
26,41 €/ Unitéhors TVA
31,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026