17,53 €/ Unitéhors TVA
21,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 160 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 9 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 13 kN |
Charge statique | 8.15 kN |
Vitesse de référence | 24000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.108 kg |
Poids | 0.24 lb |