Eriks
SKF

SKF 16006, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 55 mm OD, 9 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755222
  • Fabricant:7316576676635
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

17,20 €/ Unitéhors TVA

20,81 €TVA incluse

28 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
9 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
7.35 kN
Vitesse de référence
28000 rpm
Limite de fatigue
0.31 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.085 kg
Poids
0.19 lb
Alternatives

13,38 €/ Unitéhors TVA

16,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026