Eriks
SKF

SKF 16006/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 30 mm ID, 55 mm OD, 9 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755223
  • Fabricant:7316570494327
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

17,20 €/ Unitéhors TVA

20,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives

13,38 €/ Unitéhors TVA

16,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026