Eriks
SKF

SKF 16005/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 47 mm OD, 8 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23755221
  • Fabricant:7316576676628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

12,67 €/ Unitéhors TVA

15,33 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
160
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
7.61 kN
Charge statique
4.75 kN
Vitesse de référence
32000 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.056 kg
Poids
0.12 lb
Alternatives

11,41 €/ Unitéhors TVA

13,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026