Eriks
SKF

SKF 1412 M/C3, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 60 mm ID, 130 mm OD, 51 mm WD

  • ERIKS:24001961
  • Fabricant:7316576605109
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage massive en laiton, centrée sur les billes.
Ajouter à la liste

643,07 €/ Unitéhors TVA

778,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1412
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
51 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Charge dynamique
199 kN
Charge statique
430 kN
Vitesse de référence
1600 rpm
Vitesse limite
2200 rpm