331,00 €/ Unitéhors TVA
400,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1316 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 39 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 88.4 kN |
Charge statique | 33.5 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |