288,42 €/ Unitéhors TVA
348,99 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1315 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 79.3 kN |
Charge statique | 30 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |