Eriks
SKF

SKF 1314, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 70 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD

  • ERIKS:23755175
  • Fabricant:7316576605086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le roulement à rotule sur billes a été inventé par SKF. Il comporte deux rangées de billes et une piste de roulement concave commune aménagée dans la bague extérieure. De ce fait, le roulement est capable de s'aligner automatiquement et est insensible aux défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement. Il est particulièrement indiqué dans les cas où l'arbre risque de fléchir fortement ou de présenter un défaut d'alignement important. De plus, le roulement à rotule sur billes a un frottement plus faible que n'importe quel autre roulement, ce qui lui permet de moins chauffer, même à vitesse élevée.
Ajouter à la liste

233,55 €/ Unitéhors TVA

282,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1314
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
74.1 kN
Charge statique
27.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
6000 rpm