233,55 €/ Unitéhors TVA
282,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1314 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 74.1 kN |
Charge statique | 27.5 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |