Eriks
SKF

SKF 1313 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD

  • ERIKS:23755173
  • Fabricant:7316576620775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

201,55 €/ Unitéhors TVA

243,88 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1313
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
25.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Alternatives

205,37 €/ Unitéhors TVA

248,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026