Eriks
SKF

SKF 1312 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23755169
  • Fabricant:7316576638466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

142,35 €/ Unitéhors TVA

172,24 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1312
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
58.5 kN
Charge statique
22 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Alternatives

163,87 €/ Unitéhors TVA

198,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026