114,63 €/ Unitéhors TVA
138,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 1311 |
Type | Self aligning ball bearing |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Précision de rotation | Standard |
Charge dynamique | 50.7 kN |
Charge statique | 18 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
130,63 €/ Unitéhors TVA
158,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026