Eriks
SKF

SKF 1306 ETN9, Roulement à billes auto-aligneur, Alésage cylindrique, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD

  • ERIKS:23755145
  • Fabricant:7316576626302
Image 1
Roulement à rotule sur deux rangées de billes avec cage encliquetable moulée par injection en polyamide 66 renforcé de fibre de verre, centrée sur les billes
Ajouter à la liste

44,26 €/ Unitéhors TVA

53,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
1306
Type
Self aligning ball bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Précision de rotation
Standard
Charge dynamique
22.5 kN
Charge statique
6.8 kN
Vitesse de référence
19000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Alternatives

50,58 €/ Unitéhors TVA

61,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026